| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78077857 Herst.-Nr.: 1132/021/3,5/45/ /03 EAN/GTIN: 4001796446085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung: Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Abmessungen: Diese Schrauben sind mit Gewindedurchmesser von 3 mm bis 6 mm lieferbar
Werkstoff Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder galv. verzinkt und gelb chromatiert
Kopfform: Senkkopf mit Kreuzschlitz Form Z Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 45 mm | ![](/p.gif) | Gewindedurchmesser | 3.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 180 g | Merkmale | Typ | Schraube | ![](/p.gif) | Material | Galvanisiertes Stahl | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Kunststoff, Holz | ![](/p.gif) | Gewindeart | Teilgewinde | ![](/p.gif) | Kopfform | Rundkopf | ![](/p.gif) | Schraubsorte | Pozidriv | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |