Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1141 220 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1141 220 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1141 220 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78099583
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4044325947332
EAN/GTIN:
     4044325947332
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Rund
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,66*
€ 130,4954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,95*
€ 129,6505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,48*
€ 125,5212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,46*
€ 119,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,00*
€ 102,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.