| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7814890 Herst.-Nr.: C925H2MG EAN/GTIN: 734646215404 |
| |
|
| | |
| Hohe Kapazität Eine intelligente Investition. Wechseln Sie Druckkassetten seltener aus, sparen Sie mehr pro Ausdruck und reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck.
Technologie Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.
Rückgabe zum Recycling Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten und Recyclingoptionen, inklusive einer einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 103 x 446 x 137 mm | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Lexmark C925de Lexmark C925dte | | Farbtoner-Seitenleistung | 7500 Seiten | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 700 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |