Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X792 Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X792 Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark X792 Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7822684
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X792X2KG
EAN/GTIN:
     734646251587
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
200 x 485 x 295 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
7.87 x 19.09 x 11.61 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial)
6 Pfund
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark X792de Lexmark X792dte Lexmark X792dtfe Lexmark X792dtme Lexmark X792dtpe Lexmark X792dtse
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2720 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.