Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X792 Magenta Tonerkartusche 1 Stück(e) Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X792 Magenta Tonerkartusche 1 Stück(e) Original
Lexmark X792 Magenta Tonerkartusche 1 Stück(e) Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7822722
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X792X2MG
EAN/GTIN:
     734646251563
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Lexmark
Inkjet-Patrone Lexmark
Lexmark Druckerpatrone
Lexmark Tinte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
200 x 485 x 295 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz, Magenta
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
7.87 x 19.09 x 11.61 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial)
6 Pfund
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Lexmark X792de Lexmark X792dte Lexmark X792dtfe Lexmark X792dtme Lexmark X792dtpe Lexmark X792dtse
Farbtoner-Seitenleistung
20000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2720 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,56*
€ 548,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,94*
€ 530,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.