Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 1 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta 1 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 1 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 1 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7824266
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56716 101 404
EAN/GTIN:
     4008496635740
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Produktfarbe
Blau, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,895*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.