| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-7824267 Herst.-Nr.: 56726 101 402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | ![](/p.gif) | Batteriegröße(n) | AA | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 2300 mAh | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 26 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh akku aa 2.600 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |