Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 144403 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø186mm rt 3:1 0,75mm -55-135°C Polyolefine (PO-X)
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø186mm rt 3:1 0,75mm -55-135°C Polyolefine (PO-X)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78247055
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144403
EAN/GTIN:
     4010311034843
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack rot
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,131*
€ 7,29589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,021*
€ 7,16499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,701*
€ 6,78419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,501*
€ 6,54619
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,291*
€ 6,29629
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 945,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.