Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 144374 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø31mm rt 3:1 0,55mm -55-135°C Polyolefine (PO-X)
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø31mm rt 3:1 0,55mm -55-135°C Polyolefine (PO-X)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78247118
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144374
EAN/GTIN:
     4010311034409
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack rot
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,261*
€ 3,88059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,151*
€ 3,74969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,041*
€ 3,61879
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.