Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-513 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-513 Drahtverbinder Schwarz
Wago 770-513 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78251990
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zugentlastung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.2 g
Breite
34.6 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyamid
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5042*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.