Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112876 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112876 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112876 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78252893
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8412*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1135*
€ 1,32507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0712*
€ 1,27473
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0212*
€ 1,21523
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8412*
€ 1,00103
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0827*
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,08393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.