Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00176568 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00176568 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Hama 00176568 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Hama 00176568 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Hama 00176568 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Hama 00176568 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Hama 00176568 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Hama 00176568 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78271419
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176568
EAN/GTIN:
     4047443431349
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
ersetzen Sie einfach den originalen Controller Ihrer LED-Leuchtstreifen mit diesem WiFi-Controller: der Lichtschlauch lässt sich so per App oder Sprache steuern
original LED-Leuchtstreifen-Controller einfach gegen WiFi-Kontrolleinheit austauschen
mit diesem Nachrüstmodul bedienen Sie Ihre Beleuchtung per App- oder Sprachsteuerung komfortabler und mit erweiterten Möglichkeiten als mit der herkömmlicher Fernbedienung
zur einfachen Einbindung ins eigene WiFi-Netzwerk über kostenlose App "Hama Smart Solution"
Adapterkabel inklusive: Somit können alle am Markt befindlichen LED-Leuchtstreifen korrekt mit dem WiFi-Controller gesteuert werden (ohne Darstellung von Falschfarben)
egal, ob Sie einen LED-Leuchtstreifen mit Stecker oder Buchse besitzen: mit dem beiligenden Adapter Buchse - Buchse passt das neue WiFi-Modul immer, auch Kabel mit einem Stecker können so am Controller angesteckt werden
Steuerung per kostenloser App oder wahlweise via Sprachsteuerung "Amazon Alexa" und "Google Home"
auch von unterwegs über die App steuerbar, so behalten Sie die volle Kontrolle
Zeitsteuerung
Szenenerstellung, z.B. spezielle Farbwechsel
funktioniert ohne Gateway/Bridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Stecker
5-mm
Plug
Ja
Energie
Leistung
60 W
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00106998
ab € 7,16*
Ähnlich
Hama
00178132
ab € 6,62*
Ähnlich
Hama
00176556
ab € 13,02*
Ähnlich
Hama
00176551
ab € 15,43*
Ähnlich
xavax
00112696
ab € 23,92*
Ähnlich
xavax
00112697
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.