| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78272327 Herst.-Nr.: 11.024.06 EAN/GTIN: 7611967113578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Recycling kann so schön sein! Der Umschlag dieser Fächermappe ist aus 100% rezykliertem Post Consumer Abfall vom PP Bechern. Die transparenten Innentaschen bestehen aus 100% Post Production Abfall. Dennoch besticht sie mit ihrer edlen Optik und Haptik. Unser LineaVerde Material ist 8 Mal nachhaltiger als Papier. Zudem ist PP zu 100% rezyklierbar. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Manila-Ordner | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Ausrichtung | Landschaft | ![](/p.gif) | Verschluss | Ja | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Gummiband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |