Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Typ Modul RJ45 Buchse zu LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Typ Modul RJ45 Buchse zu LSA
DeLOCK D-Typ Modul RJ45 Buchse zu LSA
DeLOCK D-Typ Modul RJ45 Buchse zu LSA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78273229
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86515
EAN/GTIN:
     4043619865154
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Kurzbeschreibung

Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden.
Damit eignet es sich ideal zur Integration von digitalem Equipment in professionelle Audio-Systeme.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Stecker
RJ45 - LSA
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.