Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Meine große Bastelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Meine große Bastelbox
Kosmos Meine große Bastelbox
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78284140
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     604431
EAN/GTIN:
     4002051604431
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
Grenzenloser Bastelspaß Mit Filz, Pompons, Pailletten und Co. sich so richtig kreativ austoben! Die „AllesKönnerKiste Meine große Bastelbox“ beinhaltet eine Vielfalt an Bastelmaterialien für Mädchen und Jungen ab 6 Jahren. Das Anleitungsheft erklärt den Kindern die Grundtechniken im Umgang mit den Materialien: Sie lernen Nadelfilzen und arbeiten mit Filzstoff, Holzstäbchen und Chenilledraht. Für diese Materialienbietet das Set darüber hinaus Bastelideen für verschiedenen Altersstufen und zusätzliche Anregungen für die Hinzunahme von Recycling-Materialien. Immer noch nicht genug? Auf kosmos.de können sich die angehenden Künstler alle Bastelideen als Schritt-für-Schritt Anleitungen herunterladen und sich für Bastelprojekte zu besonderen Anlässen inspirieren lassen. Ein geniales Bastelset für lustige und kreative Bastelstunden mit Freunden, Geschwistern und Eltern. Inhalt: 8 Bögen Filz, Filzwolle in fünf Farben, Filznadel, Pompons, Pailletten, Bastelhölzer in sechs Farben, 10 Stränge Chenilledraht, Wackelaugen in drei Farben, Anleitung (16 S.) Zusätzlich wird benötigt: Schere, Papier, Stifte, Bastelkleber, Schaumstoff- oder Styroporplatte, Stecknadeln, Moosgummi, Seitenschneider, Stoff- und Kartonreste, andere recycelte Haushaltsmaterialien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.