| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78314066 Herst.-Nr.: 320243 EAN/GTIN: 7640173439011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf!
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
- 1.00 x Peach Tintenpatrone schwarz kompatibel zu No. 34, T3461 (320238) - 1.00 x Peach Tintenpatrone magenta kompatibel zu No. 34 m, T3463 (320241) - 1.00 x Peach Tintenpatrone gelb kompatibel zu No. 34 y, T3464 (320242) - 1.00 x Peach Tintenpatrone cyan kompatibel zu No. 34 c, T3462 (320240) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multi pack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-3700 Series, WorkForce Pro WF-3720 DW, WorkForce Pro WF-3720 DWF, WorkForce Pro WF-3720 Series, WorkForce Pro WF-3725 DWF | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 6.8 ml | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 4.9 ml | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 385 Seiten | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 330 Seiten | ![](/p.gif) | Ersatz für | No. 34, T3466 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |