Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT SEN-MQ8 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gassensor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT SEN-MQ8 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gassensor Schwarz
Joy-iT SEN-MQ8 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gassensor Schwarz
Joy-iT SEN-MQ8 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gassensor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78317917
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SEN-MQ8
EAN/GTIN:
     4250236819990
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gassensor
gassensor
Dieser analoge Gassensor besitzt ein kleines Heizelement mit einem elektronisch-chemischen Sensor. Er ist für die Verwendung in Gebäuden geeignet. Er kann erst nach Beendigung der Aufwärmphase genaue Messwerte ausgeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Gassensor
Kompatibilität
Arduino/Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.