Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 52540 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 52540 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52540 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52540 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52540 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52540 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78319025
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     52540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Formneuheit der BR 101 mit geradem Rahmen. Die Rangierlokomotive war in großen Stückzahlen bei der DR und bei Werksbahnen vorhanden. Das Modell weißt zahlreiche einzeln angesetzte Teile auf. Der Zinkdruckguss-Rahmen verleiht dem Modell ausreichende Zugkraft. Logik der Lichtfunktionen: nur in Verbindung mit dem PIKO Lok-Sounddecoder #56451 !!! F0 schaltet vorne weißes Licht (3 Lampen an) und hinten rot (2 Lampen) [Bilder oben] F7 schaltet den Rangiergang, wobei auf beiden Seiten je 3 weiße Lampen aktiviert werden [Bilder Mitte] F8 schaltet die Rangierbeleuchtung, wobei auf beiden Seiten die untere linke Lampe (in Fahrtrichtung gesehen) aktiviert wird [Bilder unten]
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Jede Marke
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Eingebautes Licht
Ja
Radius
358 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.