Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127033 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack Schrumpf- SB 1.6-0.8 gn 15m schlauch-Abrollbox 1,6-0,8mm 15m 127033
Cellpack Schrumpf- SB 1.6-0.8 gn 15m schlauch-Abrollbox 1,6-0,8mm 15m 127033
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78326877
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127033
EAN/GTIN:
     4010311000749
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack grün schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
15000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,31* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 939,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.