Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 143654 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpf-Manschette 93-26mm, L=750mm SRMAHV 93-26/750 sw
Warmschrumpf-Manschette 93-26mm, L=750mm SRMAHV 93-26/750 sw
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78327226
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143654
EAN/GTIN:
     4010311002224
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
750 mm
Weitere Suchbegriffe: reparaturmanschette 750 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 21,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 27,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 15,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 24,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 37,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 26,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 22,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 35,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 51,02*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 40,91*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 60,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 10,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 19,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.