Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug
Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug
Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug
Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug
Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug
Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug
Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug
Hape E0331 Roly-Poly-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78345569
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E0331
EAN/GTIN:
     6943478017702
Suchbegriffe:
Musikspielzeug
Stimuliere Babys Sinne mit unserem kugelrunden Stehauf-Pinguin. Das Spielzeug gibt beruhigende, klingelnde Töne von sich, wenn es hin- und herschwingt, was das Baby erheitert und Sehsinn sowie Gehör stimuliert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
170 g
Merkmale
Themenwelt
Tier
Produktfarbe
Blau, Weiß, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.