Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12228 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 12228 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12228 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12228 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12228 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78352848
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285122288
EAN/GTIN:
     4013285122288
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
294 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.