Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11386 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11386 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11386 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11386 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11386 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78352985
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285113866
EAN/GTIN:
     4013285113866
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
169 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.