Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11403 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11403 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen
Auhagen 11403 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen
Auhagen 11403 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen
Auhagen 11403 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78352989
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285114030
EAN/GTIN:
     4013285114030
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
522 g
Design
Produkttyp
Lokschuppen
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.