Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78358500
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4709243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Beha-Amprobe 2100-Alpha, 2100-Beta und 2100-Gamma sind robuste und zuverlässige Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung und Drehfeldrichtungsanzeige. Die Sicherheit entspricht den Messkategorien CAT IV / 600 V und CAT III / 1000 V. Alle Modelle der Serie 2100 entsprechen der Norm DIN VDE 0682-401/EN 61243-3 für Spannungsprüfer und sind TÜV und GS-geprüft. Das Gehäuse besteht aus verstärktem Kunststoff und ist nach Schutzart IP 64 spezifiziert, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,17*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,60*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,90*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,51*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,54*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,51*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.