Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PL600D Duo 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce PL600D Duo 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 2 Stück(e)
Renkforce PL600D Duo 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 2 Stück(e)
Renkforce PL600D Duo 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 2 Stück(e)
Renkforce PL600D Duo 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78360521
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4287964
EAN/GTIN:
     4053199978397
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Internet aus der Steckdose für Smart TV, Spielekonsole oder PC. 500 Mbit/s Übertragungsrate.

Internet in jedem Raum: Diese Adapterserie nutzt die bestehende Stromleitung, um den vorhandenen Internetanschluss vom Router in den gewünschten Raum zu bringen - ohne lange Kabel zu verlegen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Stecker
Typ E
Eingebaute Steckdose
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dlan 500mbit, dlan, renkforce dlan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.