Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDCFE-512G-GN4NN Speicherkarte 512 GB CFexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDCFE-512G-GN4NN Speicherkarte 512 GB CFexpress
SanDisk SDCFE-512G-GN4NN Speicherkarte 512 GB CFexpress
SanDisk SDCFE-512G-GN4NN Speicherkarte 512 GB CFexpress
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78360624
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFE-512G-GN4NN
EAN/GTIN:
     619659180881
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Maximale Übertragungsgeschwindigkeiten für RAW-Videodaten in 4K
Die CFexpress®-Karte Typ B ermöglicht Ihnen, für Ihre Aufnahmen die RAW Performance Ihrer Kameraausrüstung optimal zu nutzen. Lesegeschwindigkeiten bis 1.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis 1.400 MB/s6 sorgen für geringe Latenz bei Highspeedaufnahmen und effizientere Bearbeitung Ihres Materials als mit allen bisherigen SanDisk-Produkten. Die Speicherkarte ermöglicht die Aufnahme von RAW-Videomaterial in 4K mit verlässlicher Performance. Die Karte ist abwärtskompatibel mit bestimmten XQD®-Kameras, die über CFexpress®-fähige Firmware verfügen, kommt mit RescuePRO® Deluxe Recovery Software und bietet eine eingeschränkte Langzeitgarantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
38.6 mm
Höhe
98.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1400 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,33*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,23*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,55*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 259,53*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 279,91*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,78*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 91,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 147,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 248,03*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,40*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 68,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.