Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Renkforce RF-4353860 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78361484
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4353860
EAN/GTIN:
     4053199995257
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser Handscanner liest 1D und 2D Barcodes schnell und zuverlässig ein. Dank neuester Decodiertechnik kann das Gerät ebenfalls sich bewegende Codes erkennen. Ideal für Produktions- und Förderanlagen. Plug & Play ermöglicht ein problemloses Einrichten. Keine zeitaufwendige Softwareinstallation erforderlich. Codes werden mit 60 Scans pro Sekunde abgetastet, erfolgreiche Codeerkennung wird durch ein Licht- und Audiosignal bestätigt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
60 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
30 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Standard-Schnittstellen
USB
USB-Version
2.0
Kabellänge
0.2 m
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 Databar Limited,UPC-E,ISSN,ISBN,UPC-A,Matrix 2 of 5,Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar Expanded,GS1-128 (UCC/EAN-128),Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 1024 Pixel
Arbeitsabstand
240 mm
Lesegeschwindigketi (max)
60 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
620 nm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.