Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WR844N WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-WR844N WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
TP-Link TL-WR844N WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
TP-Link TL-WR844N WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
TP-Link TL-WR844N WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
TP-Link TL-WR844N WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78368474
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WR844N
EAN/GTIN:
     6935364088880
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
SPI Firewall, IP, MAC Address Binding
Gastzugang
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
106.7 mm
Höhe
24.3 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
1
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.