Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby Set Of 6 Slabs Spielhausboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoby Set Of 6 Slabs Spielhausboden
Smoby Set Of 6 Slabs Spielhausboden
Smoby Set Of 6 Slabs Spielhausboden
Smoby Set Of 6 Slabs Spielhausboden
Smoby Set Of 6 Slabs Spielhausboden
Smoby Set Of 6 Slabs Spielhausboden
Smoby Set Of 6 Slabs Spielhausboden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78463398
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     810907
EAN/GTIN:
     3032168109070
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielhausboden
Material
Holz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.