| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-78497206 Herst.-Nr.: 52570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Als erste Sonderbauform wurde 1965 die V 180 059 in einem neuen Designkonzept mit Dach- und Stirnwandpartie aus glasfaserverstärktem Polyester und blendfreier Frontscheibengestaltung durch steil nachvorn geneigte Stirnfenster vorgestellt. Neben einem Langzeittest zur Verwendbarkeit von Kunststoffen ging es auch um ein attraktiveres Erscheinungsbild. 1966 folgten zwei weitere Maschinen mit glasfaserverstärkten Polyesterkanzeln. Das Modell gibt die 118 131-2 der DR in Ep.IV wieder. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 224 mm | Design | Produkttyp | Lokomotive | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Maßstab | HO (1:87) | | Produktfarbe | Rot, Weiß | | Eingebautes Licht | Ja | | Mit Ton | Ja | | Radius | 358 mm | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |