Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 83725 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 83725 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p
MENNEKES 83725 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78497300
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
cee wandverteiler mennekes
cee wandverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
530 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5 p
Anzahl Fassungen
5
Spannung
400; 230 V
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Material
Metall
Buchsen-Typ
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.130,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,91*
€ 2.661,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.216,17*
€ 2.637,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.153,96*
€ 2.563,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,23*
€ 2.538,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.130,43*
€ 2.535,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.