Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFP250N Transistor 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRFP250N Transistor 30 V
Infineon IRFP250N Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78497551
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP250NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
30 V
Leistung
214 W
Widerstand
0.005 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,85*
Zubehör
BOYD
4597
ab € 0,677*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/84 SA
ab € 2,69*
Zubehör
Infineon
IR2117SPBF
ab € 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.