Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic PowerScan 9501 Retail Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-78504123
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
PM9501-BK-DK433-RT
EAN/GTIN:
5704174246985
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Serie bietet flexible Modelloptionen inklusive einer mobilen und einer kabelgebundenen (PD9531-RT) Variante. Bei den mobilen Modellen können Anwender zwischen Bluetooth (PBT9501-RT) oder proprietärem Funk (PM9501-RT) basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System wählen.
Ausgestattet mit robuster Mechanik sorgen die PowerScan Retail Imager für zuverlässige Erfassungsprozesse am POS und auf der Verkaufsfläche. Mit IP65 Schutzklasse sind sie wasserfest und widerstehen wiederholten Schlägen. Damit können sie problemlos im Außen- als auch im Innenbereich eingesetzt werden.
Die Imager erfassen alle gängigen 1D- und 2D-Codes sowohl in gedruckter Form als auch von mobilen Geräten.
Die Datenübertragung zum Host erfolgt entweder über die Basisstation oder über jedes kommerzielle bzw. integrierte Blutooth v2.0 kompatible Gerät. Die Modellvarianten der PowerScan PM9501-RT Retail Serie umfassen Geräte mit und ohne Display sowie mit 16 Tasten Keyboard. Damit bieten die Imager vielseitige Einsatzmöglichkeiten - denn die große Funkabdeckung in Kombination mit der Tastatur, sorgen sowohl am POS als auch auf der Verkaufsfläche für schnelle und sichere Datenerfassung.
Auch digitale Wasserzeichen inklusive Digimarc Barcodes werden vom PowerScan Retail 9501 gelesen. Diese neue Code Art bietet zahlreiche Vorteile, da sie Erfassungsprozesse beschleunigt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet mehr Produktinformationen wie Sonderangebote, Empfehlungen etc. im unsichtbaren Code unterzubringen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
60000
Ladezeit
4.5 h
Eingangsspannung
10 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Breite
110 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
212 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
Schlüsselanzahl
16 Schlüssel
Alarm
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Auflösung
132 x 48 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Zertifizierung
R.E.A.C.H.
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Kabellose Reichweite
80 m
Funkfrequenz
433 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
EAN-13, GS1 DataBar, JAN, Planet, POSTNET, RM4SCC / KIX, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
864 x 544 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-40 - 40 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 568,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,91*
€ 755,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,78*
€ 739,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,63*
€ 726,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,97*
€ 677,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,93*
Zubehör
Datalogic 8-0935 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic 90ACC0307 Barcodeleser-Zubehör Netzstecker
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,20*
Zubehör
Datalogic BC9030-BK-433-BP Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Drinnen
Datalogic
BC9030-BK-433-BP
ab € 161,48*
Zubehör
Datalogic BC9030-WH-433-BP Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
BC9030-WH-433-BP
ab € 162,07*
Zubehör
Datalogic CAB-433 Stromkabel Grau
Datalogic
CAB-433
ab € 17,13*
Zubehör
Datalogic HLD-8000
Datalogic
HLD-P080
ab € 8,86*
Zubehör
Datalogic Straight Cable - Type A USB USB Kabel 2 m
Datalogic
CAB-438
ab € 17,12*
Zubehör
Datalogic ZSC2PM95B31 Garantieverlängerung
Datalogic
ZSC2PM95B31
ab € 11,98*
Zubehör
InLine Stromkabel - 3 m - Schwarz - Europa - Strom/Netzteil - 3 m - Schwarz
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,08*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,64*
Zubehör
Netzkabel, C13, UK - ("KABUK3P18")
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen