Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio EasyIP 10 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio EasyIP 10 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio EasyIP 10 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio EasyIP 10 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio EasyIP 10 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio EasyIP 10 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78511546
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-30200-000
EAN/GTIN:
     840077505745
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
1360 g
Kamera
Megapixel (ca.)
2.38 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Effektive Sensor Auflösung
2.14 MP
Optischer Zoom
10 x
Brennweitenbereich
3.8 - 38 mm
Horizontales Sichtfeld (breit)
67 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
7.6 °
Mindestbeleuchtung
100 Lux
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Anzahl Blendenschritte
16
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 3,4
Weißabgleich
Auto, Manuell, One push
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Auto, Manuell
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
16
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
PTZ Kontrolle
Ja
Mindest-Arbeitsabstand (breit)
10 mm
Seitenverhältnis
3:2, 4:3, 16:9
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
PoE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@50fps, 1280x720@59.94fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 1920x1080@60fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-165 - 165 °
Web-basiertes Management
Ja
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
90 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
90 °/Sekunde
Leistungen
Fernbedienungsfunktion
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.343,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.543,31*
€ 3.026,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.519,68*
€ 2.998,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.417,36*
€ 2.876,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.365,98*
€ 2.815,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.343,15*
€ 2.788,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.