Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio RoboSHOT 12E USB 8,57 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio RoboSHOT 12E USB 8,57 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboSHOT 12E USB 8,57 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboSHOT 12E USB 8,57 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboSHOT 12E USB 8,57 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboSHOT 12E USB 8,57 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78511548
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-99200-001
EAN/GTIN:
     840077506148
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179.1 mm
Tiefe
171.5 mm
Höhe
176.3 mm
Gewicht
2200 g
Kamera
Megapixel (ca.)
8.57 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Effektive Sensor Auflösung
8.51 MP
Optischer Zoom
12 x
Brennweitenbereich
4.4 - 88.4 mm
Horizontales Sichtfeld (breit)
70.2 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
6.8 °
Mindestbeleuchtung
1.6 Lux
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Anzahl Blendenschritte
16
Blendenbereich (F-F)
2 - 3,8
Weißabgleich
ATW, Auto, Drinnen, Manuell, Einfaches Drücken, Draußen
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Auto, Manuell, One Push Trigger
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
16
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
PTZ Kontrolle
Ja
Mindest-Arbeitsabstand (breit)
229 mm
Seitenverhältnis
3:2, 4:3, 16:9
Längste Verschlusszeit
1 s
Kürzeste Verschlusszeit
1/10000 s
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
PoE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@50fps, 1280x720@60fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Netzwerk-Streaming
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-160 - 160 °
Web-basiertes Management
Ja
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.35 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
120 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.35 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
120 °/Sekunde
Leistungen
Fernbedienungsfunktion
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.601,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.826,37*
€ 3.363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.801,02*
€ 3.333,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.694,05*
€ 3.205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.641,99*
€ 3.143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.601,94*
€ 3.096,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.