Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 120 TB Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 120 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 120 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 120 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 120 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 120 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 120 TB Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78514361
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1EX2455
EAN/GTIN:
     5054444402062
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Geräuschpegel
72 dB
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mini-SAS-Host-Anschluss
Ja
Anzahl der Mini-SAS-Host-Ports
12
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität
120 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
60
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2200 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
712 mm
Höhe
175 mm
Festplattengehäusegewicht
23700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.634,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.905,81*
€ 4.647,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.864,92*
€ 4.599,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.737,45*
€ 4.447,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.670,78*
€ 4.368,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.634,13*
€ 4.324,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.