Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Earbuds - White Kopfhörer im Ohr Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Earbuds - White Kopfhörer im Ohr Weiß
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Earbuds - White Kopfhörer im Ohr Weiß
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Earbuds - White Kopfhörer im Ohr Weiß
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Earbuds - White Kopfhörer im Ohr Weiß
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Earbuds - White Kopfhörer im Ohr Weiß
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Earbuds - White Kopfhörer im Ohr Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78534750
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     508831
EAN/GTIN:
     4044155249774
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
5 - 21000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
107 dB
Treibereinheit
7 mm
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
0.08 %
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Weiß
Operationsschlüssel
Bluetooth-Pairing, Multi-key, Abspielen/Pause, Track <, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.