Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1429075 Elektrischer Netzstecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1429075 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Phoenix Contact 1429075 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78535851
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1429075
EAN/GTIN:
     4046356323031
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Einbaustecker, VARAN, 6-polig, M12, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 2 m Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.