Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact 1700224 Anschlussblock 11
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-78536002
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1700224
EAN/GTIN:
4017918985615
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11
Stromstärke
0.25 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.44 mm
Tiefe
13.6 mm
Höhe
16.2 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen phoenix
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,783*
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,783* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,823*
€ 4,54937
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,683*
€ 4,38277
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,483*
€ 4,14477
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,303*
€ 3,93057
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,203*
€ 3,81157
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,783*
€ 3,31177
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen