Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa DFAK-4M Koaxialkabel RP-SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa DFAK-4M Koaxialkabel RP-SMA Schwarz
Indexa DFAK-4M Koaxialkabel RP-SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78537866
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Antennen-Verlängerungskabel passend für AVT700, DVT30, ACL10, AC72, AC50, AC60, AC70 Kameras sowie für DF-Komponenten mit einer schraubbaren Antenne (für Monitore nicht passend). Ermöglicht die versetzte Platzierung der Antenne. KSR-Kabel mit RP-SMA-Stecker / RP-SMA-Buchse (1/4-48 UNS Feingewinde), Farbe: schwarz, Kabel Ø 6mm, Länge 4m, Dämpfung 3,2dB. Inkl. Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Äußerer Manteldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.