| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78538645 Herst.-Nr.: NK4017 EAN/GTIN: 4052792057515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geschirmte RJ45 Durchführungskupplung für die Verbindung zweier RJ45 Patchkabel. Mit Einrastvorrichtung für den Einbau in 19" Keystone Panels. Geeignet für Cat.5e, Cat.6 und Cat.6A Verkabelungen. Wegen der kleinen Bauform ideal für 24 Ports in nur einer Höheneinheit im 19" Schrank. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Bauart | Flach | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber, Weiß | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Zink | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |