Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824444 Kabelmarkierer Weiß 4 mm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824444 Kabelmarkierer Weiß 4 mm 1 Stück(e)
Phoenix Contact 824444 Kabelmarkierer Weiß 4 mm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78580335
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824444
EAN/GTIN:
     4046356353120
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Länge (mm)
4 mm
Betriebstemperatur
-15 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3725*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1825*
€ 6,16718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7925*
€ 5,70308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6125*
€ 5,48888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3625*
€ 5,19138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1725*
€ 4,96528
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3725*
€ 4,01328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.