Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824759 Kabelmarkierer Rot 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824759 Kabelmarkierer Rot 30 mm
Phoenix Contact 824759 Kabelmarkierer Rot 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78582510
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824759
EAN/GTIN:
     4046356360920
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 ... 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.5 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Länge (mm)
30 mm
Drahtgrößenbereich
1.5 - 4 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36833*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15833*
€ 6,13841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76833*
€ 5,67431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59833*
€ 5,47201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34833*
€ 5,17451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14833*
€ 4,93651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36833*
€ 4,00831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.