Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824854 Kabelmarkierer Orange 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824854 Kabelmarkierer Orange 4 mm
Phoenix Contact 824854 Kabelmarkierer Orange 4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78583464
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824854
EAN/GTIN:
     4046356361866
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Länge (mm)
4 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46346*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34346*
€ 6,35872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93346*
€ 5,87082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72346*
€ 5,62092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49346*
€ 5,34722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28346*
€ 5,09732
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46346*
€ 4,12152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.