| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78585667 Herst.-Nr.: 1106953 EAN/GTIN: 4063151000332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DC-Ladekabel, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 6,5 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: schwarz Weitere Informationen: Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 6.5 m | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |