Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-4245520 Herst.-Nr.: MXQU2Y/A EAN/GTIN: 190199600737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das neue Magic Keyboard ist die perfekte Ergänzung für das iPad Pro. Das Tippen fühlt sich an wie noch nie. Es hat ein Trackpad, für völlig neue Möglichkeiten, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden und es schützt die Vorder- und Rückseite. Das Magic Keyboard hat ein freischwebendes Design. Du kannst das iPad Pro magnetisch daran befestigen und stufenlos den für dich perfekten Betrachtungswinkel einstellen. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 12.9" iPad Pro (4th generation) 12.9" iPad Pro (3rd generation) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Abdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 12.9 " | ![](/p.gif) | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weiß | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | ![](/p.gif) | Tastatursprache | Spanisch | ![](/p.gif) | Eingabegerät | Trackpad | ![](/p.gif) | Schlüsselfahrtstrecke | 1 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |