Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziterdes 6012901 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziterdes 6012901 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Ziterdes 6012901 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Ziterdes 6012901 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Ziterdes 6012901 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Ziterdes 6012901 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Ziterdes 6012901 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Ziterdes 6012901 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78603018
Hersteller:
     Ziterdes
Herst.-Nr.:
     6012901
EAN/GTIN:
     4007246129010
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbau Figuren TT
gleise tt
gleise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.