Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil PD1 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil PD1 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Fanvil PD1 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Fanvil PD1 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78604511
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     PD1
EAN/GTIN:
     6937295601657
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Fanvil
Kompatibilität
Fanvil's call center IP phones (3.5mm interface)
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
204 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.