| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78656144 Herst.-Nr.: SP-7870256 EAN/GTIN: 4053199933525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Audio Adapterkabel von 2 Cinchsteckern (rot/weiß) zu einer 3,5 mm Klinkenbuchse. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 2 x RCA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, speaka chinchkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |